CDQ2A16-30DMZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2A16-30DMZ
Rubix:799252247000
fabricante:CDQ2A16-30DMZ
EAN:3618035845632
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro30 mm

Documentos

Detalles de producto : CDQ2A16-30DMZ


Versión estándar de doble efecto y vástago simple del cilindro compacto CQ2. El CQ2 está disponible en diámetros desde 12mm hasta 100mm. Viene de serie con roscas de vástago de pistón macho o hembra. Es posible montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro30 mm
39,78 € Sin IVA
/ unidad
48,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días