CQ2B50-20DZ 00779204

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B50-20DZ
Rubix:798797790000
fabricante:CQ2B50-20DZ
EAN:3618035688741
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B50-20DZ 00779204


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético

Cualidades

•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)64x71x59 mm
Peso neto421 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro20 mm
Presión de servicio máx.10 bar
59,73 € Sin IVA
/ unidad
72,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días