CDLQB63TF-45D-F

C(D)LQ, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple, con bloqueo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDLQB63TF-45D-F
Rubix:799237309000
fabricante:CDLQB63TF-45D-F
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro45 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDLQB63TF-45D-F


La serie de cilindros compactos CLQ, aunque equipada con función de bloqueo, está diseñada para minimizar la longitud total. Se ha conseguido que la longitud total del modelo sea la misma que la del cilindro compacto CQ2. CLQ está disponible en 5 tamaños de diámetro que van de 40 a 100mm y es compatible con auto switch.

Cualidades

Perfil bajo con unidad de bloqueo compacta
  • Dos tipos de montaje
  • El bloqueo es posible en cualquier posición dentro de todo el recorrido La dirección de bloqueo es seleccionable
  • Desbloqueo manual fácil
  • Información técnica


    Atributos
    Tipocilindro compacto
    Diámetro de cilindro63 mm
    Carrera de cilindro45 mm
    Temperatura mín.-10 °C
    Temperatura máx.70 °C
    552,69 € Sin IVA
    / unidad
    668,75 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días