Referencias
SMC:CQ2A40TF-50DMZ
Rubix:799252040000
fabricante:00796092

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2A40TF-50DMZ
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, dependiendo de las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para auto switch han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
Cualidades
•Cilindro compacto, de doble efecto y vástago simple
Diámetros : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar : 5 a 100
Roscas de puerto : M ; Rc, NPT o G
Compatible con auto switch
Diámetros : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar : 5 a 100
Roscas de puerto : M ; Rc, NPT o G
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,61 € Sin IVA
/ unidad
78,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días