CDQ2KB25-15DMZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2KB25-15DMZ
Rubix:799252122000
fabricante:CDQ2KB25-15DMZ
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2KB25-15DMZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar los auto switches en cualquiera de sus 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras para el montaje de auto switches han reemplazado a las guías de montaje del CQ2, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.

Cualidades

•Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro15 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
67,14 € Sin IVA
/ unidad
81,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días