Referencias
SMC:CDQSYB20-50DC
Rubix:798063025000
fabricante:CDQSYB20-50DC

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQSYB20-50DC
El cilindro compacto CQS está disponible para aquellas aplicaciones de cilindros de pequeño diámetro en las que ahorrar espacio es importante. El CQS ofrece carreras largas estándar * en cuatro diámetros de 12 a 25mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para atender las mayores exigencias de apoyo/rodamiento que requieren las carreras más largas. Ambos estilos de cuerpo, con o sin capacidad para interruptor, son iguales.
Cualidades
•El funcionamiento suave se puede mantener incluso a bajas velocidades
La baja fricción bidireccional permite un funcionamiento suave durante la extensión y retracción del cilindro
Funcionamiento suave con menos agarrotamiento y deslizamiento
La presión puede controlarse independientemente de su dirección
La baja fricción bidireccional permite un funcionamiento suave durante la extensión y retracción del cilindro
Funcionamiento suave con menos agarrotamiento y deslizamiento
La presión puede controlarse independientemente de su dirección
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 238 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,16 € Sin IVA
/ unidad
78,84 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días