CDUK32TF-10D
C(D)UK, Cilindro de montaje libre, Sin rotación, Doble efecto
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CDUK32TF-10D
Rubix:799254871000
fabricante:CDUK32TF-10D

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de montaje libre |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDUK32TF-10D
Cilindro de montaje libre Diámetros (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32 Recorridos hasta 100 mm Múltiples superficies de montaje directo.
Cualidades
Diámetros disponibles de 6 mm a 32 mm Recorridos hasta 50 mm Vástago no giratorio Doble efecto Compatible con auto-switch
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro de montaje libre |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,91 € Sin IVA
/ unidad
132,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días