Referencias
SMC:CQ2B16-15D
Rubix:751604225043
fabricante:CQ2B16-15D
EAN:3618035694421

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2B16-15D
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
-Cilindro compacto de doble efecto y simple vástago
-Tamaños de agujero (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
-Roscas de paso: M (diámetro interior de 12 a 25); Rc, NPT o G (diámetro interior de 32 a 100)
-Puede montar pequeños interruptores automáticos en 4 superficies.
Imán: Ninguno
Montaje: B (Agujero pasante [Estándar])
Tipo: Estándar
Tamaño del orificio: Ø16 mm
Tipo de rosca del orificio: Rc
Retenedor de Lubricante: Sin Función de Lubricación Estable
Carrera: 15
Opción de Cuerpo: Estándar [Rosca hembra de la cabeza de rótula]
Ranura de conmutación automática: Ninguno, también para 12-25 Bore w/o Magnet
Perno de Montaje: Ninguno
Soporte de la cabeza de rótula: Ninguno
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0,5 m o ninguno en caso de no haber interruptor
Número: 2 uds.
Opciones de extremo de varilla: Ninguna
Resistencia a la temperatura: Ninguna
Baja Velocidad: Ninguna
De Acero Inoxidable: Ninguna
Junta de Fluorocaucho: Ninguna
-Tamaños de agujero (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
-Roscas de paso: M (diámetro interior de 12 a 25); Rc, NPT o G (diámetro interior de 32 a 100)
-Puede montar pequeños interruptores automáticos en 4 superficies.
Imán: Ninguno
Montaje: B (Agujero pasante [Estándar])
Tipo: Estándar
Tamaño del orificio: Ø16 mm
Tipo de rosca del orificio: Rc
Retenedor de Lubricante: Sin Función de Lubricación Estable
Carrera: 15
Opción de Cuerpo: Estándar [Rosca hembra de la cabeza de rótula]
Ranura de conmutación automática: Ninguno, también para 12-25 Bore w/o Magnet
Perno de Montaje: Ninguno
Soporte de la cabeza de rótula: Ninguno
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0,5 m o ninguno en caso de no haber interruptor
Número: 2 uds.
Opciones de extremo de varilla: Ninguna
Resistencia a la temperatura: Ninguna
Baja Velocidad: Ninguna
De Acero Inoxidable: Ninguna
Junta de Fluorocaucho: Ninguna
Cualidades
•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 29x37x29 mm |
|---|---|
| Peso neto | 68 g |
| Tipo | cilindro compacto |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,75 € Sin IVA
/ unidad
34,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días