RDQB25-15

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:RDQB25-15
Rubix:752102065043
fabricante:00030117
EAN:3618036248722
R(D)Q, Compact Cylinder, Air Cushion
Resumen técnico
Tipovástago roscado (estándar)
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RDQB25-15


La nueva construcción del colchón de aire de la serie RQ permite que esta serie conserve las ventajas de un cilindro compacto. La exclusiva construcción del amortiguador de aire elimina el anillo amortiguador utilizado en los amortiguadores de aire de tipo convencional, lo que reduce la longitud total del cilindro. La serie RQ satisface las demandas de amortiguación reducida, reducción de ruido y repetibilidad mejorada en el final de carrera.
R(D)Q, Cilindro compacto, Amortiguación neumática

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x57x44 mm
Peso neto214 g
Tipovástago roscado (estándar)
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro15 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,23 Sin IVA
/ unidad
66,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días