ADVULQ-40-10-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-40-10-P-A
Rubix:798192910000
fabricante:156713
EAN:4052568119669
ADVULQ-40-10-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-40-10-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-40-10-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago de pistón con rosca hembra. Stroke=10 mm, Piston diameter=40 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting

Información técnica


Atributos
Peso neto495 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro10 mm
242,83 € Sin IVA
/ unidad
293,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días