KPZ-DA-032-0100-004122411000020-B [0822393010]

Compact Cylinder

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Aventics:0822393010
Rubix:799184716000
fabricante:0822393010
EAN:3661475902571
brand logo
Resumen técnico
Tipo822393010
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KPZ-DA-032-0100-004122411000020-B [0822393010]


Información técnica


Atributos
Tipo822393010
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.10 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,15 Sin IVA
/ unidad
167,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días