CQ2A32TF-75DCZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2A32TF-75DCZ
Rubix:799252923000
fabricante:00795941
brand logo

Resumen técnico

Tipoestándar
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2A32TF-75DCZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.

Cualidades

•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Peso neto523 g
Tipoestándar
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro75 mm
62,89 € Sin IVA
/ unidad
76,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días