CDU20-70D

Cilindro de montaje libre CDU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDU20-70D
Rubix:752101649043
fabricante:CDU20-70D
EAN:3618035787093
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto; doble efecto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro70 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDU20-70D


El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con longitudes de carrera de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen la capacidad de conmutación automática, opciones de montaje libre, ranuras de montaje empotradas para el interruptor, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
C(D)U, Cilindro de montaje universal, Carrera larga

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)135x40x26 mm
Peso neto249 g
Tipocilindro compacto; doble efecto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro70 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.7 bar
113,27 € Sin IVA
/ unidad
137,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días