JMGPM16-50

Actuadores guiados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:JMGPM16-50
Rubix:799157763000
fabricante:JMGPM16-50
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JMGPM16-50


Cilindro de doble vástago con cojinete deslizante.
Compacto y ligero.
Diámetros (mm): 12 ~ 100.
Recorridos hasta 200 mm.
Amortiguación de tope.
El conexionado es posible en 4 direcciones.
3 opciones de montaje.
JMGP, Cilindro compacto con guías

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
192,04 € Sin IVA
/ unidad
232,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días