ADVC-25-20-I-P

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-25-20-I-P
Rubix:798191823000
fabricante:188180
EAN:4052568077655
ADVC-25-20-I-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-25-20-I-P


Cilindro de carrera corta ADVC-25-20-I-P Sin preparación para sensores, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=25 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto137,5 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro20 mm
70,84 € Sin IVA
/ unidad
85,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días