CDQSKB20-20D 00078432

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQSKB20-20D
Rubix:752103945043
fabricante:CDQSKB20-20D
EAN:3618035795852
brand logo

Resumen técnico

Tipocqs; doble efecto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQSKB20-20D 00078432


El cilindro compacto CQS está disponible para aquellas aplicaciones de cilindros de pequeño diámetro donde el ahorro de espacio es una preocupación. Aunque comparte muchas de las excelentes características de la serie CQ2, el CQS ofrece carreras largas estándar (hasta 300mm) en cuatro diámetros de 12 a 25mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para manejar el aumento de las necesidades de apoyo/rodamiento de las carreras más largas. Las versiones con y sin capacidad para interruptores son idénticas, y los interruptores pueden montarse en tres lados (12-16 de diámetro) y cuatro lados (20-25 de diámetro). Está disponible una versión con mayor carga lateral (CQS*S) para aplicaciones más exigentes.
C(D)QSK, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple, Antigiro

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x59x36 mm
Peso neto160 g
Tipocqs; doble efecto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro20 mm
Presión de servicio máx.10 bar
60,74 € Sin IVA
/ unidad
73,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días