Referencias
Festo:ADN-100-20-A-P-A
Rubix:798194567000
fabricante:536376
EAN:4052568171650

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto adn |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADN-100-20-A-P-A
Cilindro compacto ADN-100-20-A-P-A según ISO 21287, con detección de posición y rosca externa del vástago del pistón Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Rosca del vástago=M16x1,5, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2326,1 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto adn |
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,82 € Sin IVA
/ unidad
245,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días