AEVULQ-25-25-P-A

Cilindro compacto AEVU

Ver información técnica

Referencias

Festo:AEVULQ-25-25-P-A
Rubix:798190861000
fabricante:157041
EAN:4052568122720
AEVULQ-25-25-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AEVULQ-25-25-P-A


Cilindro compacto AEVULQ-25-25-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=25 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=(* de simple efecto, * acción de empuje)

Información técnica


Atributos
Peso neto254 g
Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
176,87 € Sin IVA
/ unidad
214,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días