Referencias
Festo:ADVULQ-50-30-P-A
Rubix:798190726000
fabricante:156726
EAN:4052568119799

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-50-30-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-50-30-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago con rosca hembra. Stroke=30 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=Doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 746 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,34 € Sin IVA
/ unidad
373,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días