CDQ2KB20-20DZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2KB20-20DZ
Rubix:798971358000
fabricante:CDQ2KB20-20DZ
EAN:3618035815253
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2KB20-20DZ


Tras revisar nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado totalmente toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más ventajas de rendimiento y mayores opciones de cilindro. La diferencia principal entre la nueva gama CQ2 y el modelo antiguo es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje de auto-switches además de una reducción general del peso del cilindro de entre el 5 y el 13% dependiendo del modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 de Ø 32 a 200 mm están diseñados con ranuras de inserción que pueden alojar auto-switches en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes para auto-switches. Y, para diámetros más pequeños entre Ø 12 y 25 mm, también se han integrado ranuras de inserción en el nuevo diseño del cuerpo para acomodar auto-switches sin soporte en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros auto-switches de estado sólido, bicolores y de ajuste sencillo, el canal integrado para auto-switches garantiza una protección total frente a posibles daños accidentales y mejora los beneficios de seguridad y salud tanto durante la instalación como en los procedimientos de mantenimiento.
-Cilindro compacto de doble efecto, simple vástago, no giratorio
-Tamaños de agujero (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
-Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
-Roscas de paso: M (diámetro interior de 12 a 25); Rc, NPT o G (diámetro interior de 32 a 63)
-Puede montar pequeños interruptores automáticos en 4 superficies.

Imán: D (Integrado)
Montaje: B (Agujero pasante [Estándar
12 a 63 Bore]):
Tamaño del orificio: Ø20 mm
Tipo de rosca del orificio: Rc
Carrera: 20
Opción de cuerpo: Estándar (Rosca hembra del extremo de la varilla)
Ranura del interruptor automático: Z [Auto Switch Mounting Grooves]
Auto Switch: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0,5 m o ninguno en el caso de sin interruptor
Número: 2 uds.
Opciones de extremo de varilla: Ninguna

Cualidades

Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto no giratorio Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100 Roscas de puerto: M (Ø 12 a 25); Rc, NPT o G (Ø 32 a 63) Puede montar pequeños auto-switches en 4 superficies.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x64x36 mm
Peso neto163 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
60,57 € Sin IVA
/ unidad
73,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días