CDQ2A25-40DZ

Cilindro compacto CQ2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2A25-40DZ
Rubix:799158335000
fabricante:CDQ2A25-40DZ
EAN:3618035844741
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2A25-40DZ


Tras una revisión de nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado totalmente toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más ventajas de rendimiento y más opciones de cilindros. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje del interruptor automático, además de una reducción general del peso del cilindro de entre el 5 y el 13%, dependiendo del modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 de Ø 32 a 200 mm están diseñados con ranuras deslizantes que pueden alojar interruptores automáticos en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes. Además, para los cilindros con diámetros interiores de entre 12 y 25 mm, se han integrado ranuras deslizantes en el nuevo diseño del cuerpo para alojar interruptores automáticos sin soportes en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros conmutadores automáticos de estado sólido, de dos colores y fáciles de ajustar, el canal integrado del conmutador automático garantiza una protección total contra posibles daños accidentales y mayores ventajas para la salud y la seguridad durante los procedimientos de instalación y mantenimiento.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético

Cualidades

-Cilindro compacto de doble efecto y simple vástago.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x78x40 mm
Peso neto278 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro40 mm
Presión de servicio máx.10 bar
47,75 € Sin IVA
/ unidad
57,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días