MGPM25TF-125AZ

Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGPM25TF-125AZ
Rubix:799157832000
fabricante:MGPM25TF-125AZ
EAN:3618035905589
brand logo

Resumen técnico

Tipocojinete de deslizamiento; doble efecto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGPM25TF-125AZ


El nuevo estilo MGP tiene una varilla de guía más corta y una placa más delgada, lo que resulta en una reducción de peso de hasta un 17% respecto al MGP original. ??La serie está diseñada para aplicaciones con altas cargas laterales, como las de manipulación de materiales, elevación y detención. El?cilindro utiliza un diseño ultracompacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo de guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también lo hace la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. El MGP ofrece una mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 ubicaciones de puerto, ranuras para montaje de interruptores en dos lados y un montaje en ranura en T más versátil que la serie MGQ.
MGP-AZ, Cilindro compacto con guías, Amortiguación neumática

Cualidades

•Cilindro guía compacto, alta precisión, nuevo estilo
Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm?hasta 400mm, dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores con diversas longitudes de cable de conexión

Información técnica


Atributos
Peso neto2131 g
Tipocojinete de deslizamiento; doble efecto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro125 mm
Presión de servicio máx.10 bar
381,99 € Sin IVA
/ unidad
462,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días