Referencias
Festo:ADVC-12-10-A-P-A
Rubix:798191784000
fabricante:188093
EAN:4052568076818

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVC-12-10-A-P-A
Cilindro de carrera corta ADVC-12-10-A-P-A Para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=12 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 55x25x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 65,04 g |
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,82 € Sin IVA
/ unidad
69,96 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días