Referencias
SMC:MGGLB100TF-75
Rubix:799248103000
fabricante:00367259

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGGLB100TF-75
El cilindro guiado serie MGG está idealmente diseñado para aplicaciones de manipulación de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirotación. Sus características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finita, topes y posibilidad de montaje de interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o casquillos con bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirotación y altas capacidades de carga.
Cualidades
•Cojinete de casquillo de bolas
Alta precisión anti-rotación
Larga vida útil
Amortiguador y perno de ajuste estándar
Carrera larga disponible
Alta precisión anti-rotación
Larga vida útil
Amortiguador y perno de ajuste estándar
Carrera larga disponible
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3065,58 € Sin IVA
/ unidad
3709,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días