CCI-SA-040-0025-003122411000000000000019 [R422001586]
Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Ver información técnicaReferencias
Aventics:R422001586
Rubix:799183266000
EAN:3666750018602

Detalles de producto : CCI-SA-040-0025-003122411000000000000019 [R422001586]
Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Compact cylinder
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindros compactos iso 21287 serie cci |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,48 € Sin IVA
/ unidad
162,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días