ADVULQ-50-30-A-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-50-30-A-P-A
Rubix:798190776000
fabricante:156812
EAN:4052568120658
ADVULQ-50-30-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-50-30-A-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-50-30-A-P-A Para detección por proximidad. Asegurado contra rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Stroke=30 mm, Piston diameter=50 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting

Información técnica


Atributos
Peso neto736,2 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro30 mm
308,34 € Sin IVA
/ unidad
373,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días