Referencias
Festo:ADVULQ-80-25-A-P-A
Rubix:798193623000
fabricante:156829
EAN:4052568120825

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-80-25-A-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-80-25-A-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación por medio del vástago de pistón cuadrado. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2100 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
472,42 € Sin IVA
/ unidad
571,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días