CQ2B12-5DC

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B12-5DC
Rubix:752101896043
fabricante:CQ2B12-5DC
EAN:3618035695398
brand logo

Resumen técnico

Tipoestándar
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B12-5DC


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético

Cualidades

•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x26x25 mm
Peso neto40 g
Tipoestándar
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro5 mm
Temperatura máx.70 °C
Presión de servicio máx.10 bar
24,62 € Sin IVA
/ unidad
29,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días