Referencias
SMC:CDQ2KB16-20DZ
Rubix:799252093000
fabricante:00779074

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQ2KB16-20DZ
Tras revisar nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado totalmente toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más ventajas de rendimiento y mayores opciones de cilindro. La diferencia principal entre la nueva gama CQ2 y el modelo antiguo es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje de auto-switches además de una reducción general del peso del cilindro de entre el 5 y el 13% dependiendo del modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 de Ø 32 a 200 mm están diseñados con ranuras de inserción que pueden alojar auto-switches en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes para auto-switches. Y, para diámetros más pequeños entre Ø 12 y 25 mm, también se han integrado ranuras de inserción en el nuevo diseño del cuerpo para acomodar auto-switches sin soporte en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros auto-switches de estado sólido, bicolores y de ajuste sencillo, el canal integrado para auto-switches garantiza una protección total frente a posibles daños accidentales y mejora los beneficios de seguridad y salud tanto durante la instalación como en los procedimientos de mantenimiento.
C(D)Q2K, Cilindro compacto, Doble efecto, Antigiro, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético
Cualidades
Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto no giratorio
Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
Roscas de puerto: M (Ø 12 a 25); Rc, NPT o G (Ø 32 a 63)
Puede montar pequeños auto-switches en 4 superficies.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 29x59x29 mm |
|---|---|
| Peso neto | 105 g |
| Tipo | cilindro compacto |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,91 € Sin IVA
/ unidad
72,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días