Referencias
SMC:CQ2B32TF-100DZ
Rubix:798282561000
fabricante:CQ2B32TF-100DZ
EAN:3618035690973

Resumen técnico
| Tipo | estándar |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2B32TF-100DZ
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético
Cualidades
•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 544 g |
|---|---|
| Tipo | estándar |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,25 € Sin IVA
/ unidad
76,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días