CCI-SA-025-0015-003122411000020000000000 [R422001514]

Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R422001514
Rubix:799183292000
EAN:3666750018336
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindros compactos iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro15 mm

Detalles de producto : CCI-SA-025-0015-003122411000020000000000 [R422001514]


Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Compact cylinder

Información técnica


Atributos
Tipocilindros compactos iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro15 mm
87,23 € Sin IVA
/ unidad
105,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días