CCI-DA-025-0060-00712241100002 0

Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI

Ver información técnica
Referencias
Aventics:R422001344
Rubix:798373213000
EAN:3666750017445
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindros compactos iso 21287, serie cci
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro60 mm

Detalles de producto : CCI-DA-025-0060-00712241100002 0


Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Compact cylinder

Información técnica


Atributos
Tipocilindros compactos iso 21287, serie cci
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro60 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,49 Sin IVA
/ unidad
165,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días