AEVULQ-25-25-A-P-A

Cilindro compacto AEVU

Ver información técnica

Referencias

Festo:AEVULQ-25-25-A-P-A
Rubix:798193729000
fabricante:157087
EAN:4052568123130
AEVULQ-25-25-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AEVULQ-25-25-A-P-A


Cilindro compacto AEVULQ-25-25-A-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Stroke=25 mm, Piston diameter=25 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any, Mode of operation=(* simple-efecto, * acción de empuje)

Información técnica


Atributos
Peso neto280 g
Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
176,87 € Sin IVA
/ unidad
214,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días