Referencias
SMC:CDQ2B50-20DMZ
Rubix:798721951000
fabricante:CDQ2B50-20DMZ

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQ2B50-20DMZ 00791493
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, permitiendo montar los auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para auto switches han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
Cualidades
•Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto
Compatible con interruptores automáticos
Compatible con interruptores automáticos
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,58 € Sin IVA
/ unidad
95,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días