Referencias
SMC:ZCDUKC25-20D
Rubix:799255448000
fabricante:ZCDUKC25-20D



Resumen técnico
| Tipo | cilindro de montaje libre |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : ZCDUKC25-20D
La serie ZCUK es un cilindro de montaje libre no giratorio para aplicaciones de vacío. La ZCUK se creó al proporcionar un conducto de vacío en el vástago del cilindro CUK para permitir la instalación de una almohadilla de vacío en el extremo del vástago. Se suministra una guía como equipo estándar. Las almohadillas de vacío están disponibles con diámetros de 2 a 50. La tubería de tapa o de vástago está disponible en el lado del vástago. La serie ZCUK está disponible en 5 diámetros de cilindro.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro de montaje libre |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,63 € Sin IVA
/ unidad
212,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días