CDU16-15T

Cilindro compacto de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDU16-15T
Rubix:752101646043
fabricante:CDU16-15T
EAN:3618035787598
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto; simple efecto - extensión por resorte
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDU16-15T


La serie CU de cilindros de montaje libre ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros de 6mm a 32mm con longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen compatibilidad con auto-switch, opciones de montaje libre, ranuras empotradas para montaje de interruptores, vástago no giratorio, vástago doble, simple y doble efecto, y topes de goma estándar.
C(D)U, Cilindro de montaje universal, simple efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)91x32x20 mm
Peso neto62 g
Tipocilindro compacto; simple efecto - extensión por resorte
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro15 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.7 bar
57,50 € Sin IVA
/ unidad
69,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días