CDQ2B25-35DCZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2B25-35DCZ
Rubix:799252289000
fabricante:00790648
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro35 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2B25-35DCZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con una nueva carcasa, lo que permite montar interruptores automáticos en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los interruptores automáticos han reemplazado las guías de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los interruptores automáticos y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro35 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
50,91 Sin IVA
/ unidad
61,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días