Referencias
SMC:CDU16-10T
Rubix:799254591000
fabricante:CDU16-10T

Resumen técnico
| Tipo | simple efecto - extensión por resorte |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDU16-10T
La serie CU de cilindros de montaje libre ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros de 6mm a 32mm con longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen compatibilidad con auto-switch, opciones de montaje libre, ranuras empotradas para montaje de interruptores, vástago no giratorio, vástago doble, simple y doble efecto, y topes de goma estándar.
C(D)U, Cilindro de montaje universal, simple efecto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 76x32x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 56 g |
| Tipo | simple efecto - extensión por resorte |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,50 € Sin IVA
/ unidad
69,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días