Referencias
Festo:ADVULQ-12-25-A-P-A
Rubix:798192920000
fabricante:156762
EAN:4052568120153

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-12-25-A-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-12-25-A-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=12 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 132 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,58 € Sin IVA
/ unidad
170,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días