Referencias
SMC:JMGPM32-25
Rubix:798697087000
fabricante:JMGPM32-25

Resumen técnico
| Tipo | actuador guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : JMGPM32-25
Cilindro de doble vástago con cojinete deslizante.
Compacto y ligero.
Diámetros (mm): 12 ~ 100.
Recorridos hasta 200 mm.
Amortiguación de tope.
El conexionado es posible en 4 direcciones.
3 opciones de montaje.
Compacto y ligero.
Diámetros (mm): 12 ~ 100.
Recorridos hasta 200 mm.
Amortiguación de tope.
El conexionado es posible en 4 direcciones.
3 opciones de montaje.
JMGP, Cilindro compacto con guías
Información técnica
Atributos
| Tipo | actuador guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Diámetro de escariado | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,31 € Sin IVA
/ unidad
328,29 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días