CDQSB25-75DCM

Cilindro compacto CQS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQSB25-75DCM
Rubix:751602895043
fabricante:CDQSB25-75DCM
EAN:3618035797214
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQSB25-75DCM


El cilindro compacto CQS está disponible para aquellas aplicaciones con cilindros de pequeño diámetro en las que el ahorro de espacio es una preocupación. Aunque comparte muchas de las excelentes características de la serie CQ2, el CQS ofrece carreras largas estándar (hasta 300 mm) en cuatro tamaños de diámetro interior de 12 a 25 mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para hacer frente a las mayores necesidades de cojinetes de las carreras más largas. Los estilos de cuerpo con y sin interruptor son los mismos, y los interruptores pueden montarse en tres (12-16 agujeros) y cuatro (20-25 agujeros) lados. Existe una versión de carga lateral aumentada (CQS*S) para aplicaciones más exigentes.
C(D)QS, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x152x40 mm
Peso neto421 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro75 mm
Presión de servicio máx.10 bar
66,14 € Sin IVA
/ unidad
80,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días