CDQSB25-150DC 00131409

Cilindro compacto CQS

Ver información técnica

Referencias

SMC:CDQSB25-150DC
Rubix:752108282043
fabricante:CDQSB25-150DC
C(D)QS, Compact Cylinder, Double Acting, Single Rod

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro150 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CDQSB25-150DC 00131409


El cilindro compacto CQS está disponible para aquellas aplicaciones con cilindros de pequeño diámetro en las que el ahorro de espacio es una preocupación. Aunque comparte muchas de las excelentes características de la serie CQ2, el CQS ofrece carreras largas estándar (hasta 300 mm) en cuatro tamaños de diámetro interior de 12 a 25 mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para hacer frente a las mayores necesidades de cojinetes de las carreras más largas. Los estilos de cuerpo con y sin interruptor son los mismos, y los interruptores pueden montarse en tres (12-16 agujeros) y cuatro (20-25 agujeros) lados. Existe una versión de carga lateral aumentada (CQS*S) para aplicaciones más exigentes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x209x40 mm
Peso neto654 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro150 mm
Presión de servicio máx.10 bar
72,78 € Sin IVA
/ unidad
88,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días