KPZ-DA-016-0040-007122411000020-B [0822390606]
Cilindro compacto
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Aventics:0822390606
Rubix:799184433000
fabricante:0822390606
EAN:3661475901192


Resumen técnico
| Tipo | 822390606 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : KPZ-DA-016-0040-007122411000020-B [0822390606]
Información técnica
Atributos
| Tipo | 822390606 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,04 € Sin IVA
/ unidad
142,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días