CD55B20-100M-X1439

Cilindro compacto de doble efecto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD55B20-100M-X1439
Rubix:799236361000
fabricante:00938211
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD55B20-100M-X1439


Los cilindros C55 de doble efecto accionados por aire fueron diseñados para cubrir una amplia gama de aplicaciones en máquinas de automatización. La serie C55 logra un rendimiento de carga sobresaliente gracias a sus exclusivos topes de goma, anillo de desgaste del pistón y buje del vástago. Las opciones de montaje estandarizadas se ajustan tanto a ISO 21287 como a 6431.

Cualidades

•Cumple con la norma ISO 21287
La construcción es similar a la especificación actual CQ2 resistente a cargas laterales
La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más sencillo y más rápido
Los interruptores automáticos pueden montarse en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro

Aplicaciones

Máquina de automatización

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
58,66 € Sin IVA
/ unidad
70,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días