Referencias
SMC:CDQSB20-150DC
Rubix:751602852043
fabricante:CDQSB20-150DC

Resumen técnico
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQSB20-150DC
El cilindro compacto CQS está disponible para aquellas aplicaciones con cilindros de pequeño diámetro en las que el ahorro de espacio es una preocupación. Aunque comparte muchas de las excelentes características de la serie CQ2, el CQS ofrece carreras largas estándar (hasta 300 mm) en cuatro tamaños de diámetro interior de 12 a 25 mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para hacer frente a las mayores necesidades de cojinetes de las carreras más largas. Los estilos de cuerpo con y sin interruptor son los mismos, y los interruptores pueden montarse en tres (12-16 agujeros) y cuatro (20-25 agujeros) lados. Existe una versión de carga lateral aumentada (CQS*S) para aplicaciones más exigentes.
C(D)QS, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x206x36 mm |
|---|---|
| Peso neto | 540 g |
| Tipo | doble efecto |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,42 € Sin IVA
/ unidad
75,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días