MQQTB40TF-50D
MQQ, Cilindro compacto, Sello metálico, Baja fricción
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:MQQTB40TF-50D
Rubix:799254314000
fabricante:MQQTB40TF-50D

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto de baja fricción |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : MQQTB40TF-50D
Cilindros de baja fricción con sello metálico.Diámetros: 10, 16, 20, 25, 32, 40 mm.Disponible en versión resistente a cargas laterales.Larga vida útil de 10,000 km para 100 millones de ciclos completos.
Cualidades
Cilindros de baja fricción con sello metálico.Diámetros: 10, 16, 20, 25, 32, 40mm.Disponible en un tipo resistente a cargas laterales.Larga vida útil de 10,000 km para 100 millones de ciclos completos.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto de baja fricción |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
785,81 € Sin IVA
/ unidad
950,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días