AEVUZ-20-15-A-P-A

Cilindro compacto AEVUZ

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVUZ-20-15-A-P-A
Rubix:798116723000
fabricante:157264
EAN:4052568124731
AEVUZ-20-15-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto aevuz
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVUZ-20-15-A-P-A


Cilindro de simple o doble efecto con una amplia variedad de opciones de montaje

Cualidades

  • 50% menos espacio de instalación que cilindros comparables basados en la norma ISO 15552
  • Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
  • Vástago del pistón con rosca hembra o macho
  • Para detección de posición

Información técnica


Atributos
Peso neto206 g
Tipocilindro compacto aevuz
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro15 mm
143,56 Sin IVA
/ unidad
173,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días