CDQ2B140TF-200DCZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CDQ2B140TF-200DCZ
Rubix:799252421000
fabricante:00790138
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro140 mm
Carrera de cilindro200 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDQ2B140TF-200DCZ


Tras una revisión de nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado completamente toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más beneficios de rendimiento y mayores opciones de cilindros. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje de auto-switches además de una reducción total del peso del cilindro de entre 5 -13% según el modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 desde Ø 32 hasta 200mm están diseñados con ranuras deslizantes que pueden alojar auto-switches en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes para auto-switch. Y, para tamaños de diámetro más pequeños entre Ø 12 y 25mm, también se han integrado ranuras deslizantes en el nuevo diseño del cuerpo para acomodar auto-switches sin soportes en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros auto-switches de estado sólido bicolor, fáciles de ajustar, el canal integrado para auto-switch garantiza protección total contra posibles daños accidentales y mejora la seguridad y la salud tanto durante la instalación como en los procedimientos de mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto12220 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro140 mm
Carrera de cilindro200 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
431,87 Sin IVA
/ unidad
522,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días