Referencias
SMC:CQ2B160-30DCZ
Rubix:799157985000
fabricante:CQ2B160-30DCZ
EAN:3618035694001

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 160 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2B160-30DCZ
Tras una revisión de nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado totalmente toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más ventajas de rendimiento y más opciones de cilindros. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje del interruptor automático, además de una reducción general del peso del cilindro de entre un 5 y un 13%, dependiendo del modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 de Ø 32 a 200 mm están diseñados con ranuras deslizantes que pueden alojar interruptores automáticos en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes. Además, en los cilindros con diámetros interiores de entre 12 y 25 mm, se han integrado ranuras deslizantes en el nuevo diseño del cuerpo para alojar interruptores automáticos sin soportes en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros conmutadores automáticos de estado sólido, de dos colores y fáciles de ajustar, el canal integrado del conmutador automático garantiza una protección total contra posibles daños accidentales, así como mayores ventajas para la salud y la seguridad durante los procedimientos de instalación y mantenimiento.
•Compact, double acting, single rod, large bore
•Bore sizes (mm): 125, 140, 160, 180, 200
•Standard stroke range (mm): 10 to 300
•Port threads: Rc, NPT, G
•Can mount small auto switches on 4 surfaces.
Magnet: None
Bore Size: Ø160 mm
Port Thread Type: Rc
Stroke: 30
Body Option: Standard (Rod End Female Thread)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch
Number: 2 pcs.
Rod End Options: None
Fluororubber Seal: None
•Bore sizes (mm): 125, 140, 160, 180, 200
•Standard stroke range (mm): 10 to 300
•Port threads: Rc, NPT, G
•Can mount small auto switches on 4 surfaces.
Magnet: None
Bore Size: Ø160 mm
Port Thread Type: Rc
Stroke: 30
Body Option: Standard (Rod End Female Thread)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch
Number: 2 pcs.
Rod End Options: None
Fluororubber Seal: None
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 160 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
370,19 € Sin IVA
/ unidad
447,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días