ADVC-80-20-I-P

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-80-20-I-P
Rubix:798191874000
fabricante:188314
EAN:4052568149185
ADVC-80-20-I-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-80-20-I-P


Cilindro de carrera corta ADVC-80-20-I-P Sin posibilidad de detección, extremo de vástago con rosca hembra. Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto1151,7 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro20 mm
225,69 € Sin IVA
/ unidad
273,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días